ロイヤル化成
車種別フロアマット(NISSAN) ダイヤ青
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
C28
色
青
種類
【マット型】7人乗車 e-4ORCE
生地
ダイヤ
年式
24年11月以降
車種
セレナ
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82543277
NN030245
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください