ロイヤル化成
車種別フロアマット(NISSAN) ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82543277
品番
NN030245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
C28
色
青
種類
【マット型】7人乗車 e-4ORCE
生地
ダイヤ
年式
24年11月以降
車種
セレナ