販売価格(税別)¥187~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 スペーシア 【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。 注文コード82544458 材質スチール+樹脂 長さ(mm)100~3000 呼び外径(mm)28 内径(Φmm)24 外径(Φmm)27.5(呼称28mm) 質量(kg/m)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません パイプフレーム の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 後付けリングバンパー28 TMEHジャパン 税込¥406 ¥369 バスケットへ アルミパイプローラーガイド用ローラー TMEHジャパン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アルミパイプローラーガイド用ローラー TMEHジャパン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アルミパイプ用アウターキャップ TMEHジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ アルミローラーガイド ロング TMEHジャパン 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ アルミ滑車ユニット(V)セット TMEHジャパン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アルミ滑車ユニット(垂直) TMEHジャパン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アルミ滑車ユニット(垂直) TMEHジャパン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アルミ滑車ユニット(平行) TMEHジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アルミ滑車ユニット(平行) TMEHジャパン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ インサートナットロング TMEHジャパン 税込¥747 ¥679 バスケットへ スリーブハンガーセット TMEHジャパン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ダンプラクリップ TMEHジャパン 税込¥120 ¥109 バスケットへ ネームプレート TMEHジャパン 税込¥318 ¥289 バスケットへ ネームプレートホルダー TMEHジャパン 税込¥41 ¥37 バスケットへ パイプカバー グリーン TMEHジャパン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ パイプローラー TMEHジャパン 税込¥153 ¥139 バスケットへ パイプ抜き差し受け金具 TMEHジャパン 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ プラスティックジョイント TMEHジャパン 税込¥142 ¥129 バスケットへ プラスティックジョイント TMEHジャパン 税込¥131 ¥119 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品パイプフレームパイプフレーム・グリーンフレームパイプラックシステム用パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品