SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード
高速転送、ハイパフォーマンス、あらゆるコンテンツを保存できる、サンディスク ウルトラ microSDHC UHS-Iカード。
Android スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに最適なサンディスク ウルトラ microSD UHSH-Iカードなら、思いどおりにあらゆるコンテンツを保存できます。大容量で、テレビ番組、映画、フルHD動画に加え、音楽、ドキュメント、ゲーム、写真、ポッドキャストなども余裕で保存できます。また、サンディスク Memory Zoneアプリを使えば、お気に入りのコンテンツを自動バックアップして保護できます。コンテンツを高速に移動し、A1アプリパフォーマンスでアプリを高速にロードすることもできます。
・ストレージを拡張:カードを挿入するとAndroid スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに大容量ストレージを追加できます。
・大容量:大容量なので、フルHD動画を録画して保存しても、さらに映画、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストも保存できます。
・ファイルを高速転送:カードをサンディスク QuickFlow microSD UHS-I CardUSB-A Readerと併用すると、最大読み出し速度を発揮して、コンテンツを高速に転送できます。
・瞬時にアプリをロード: A1 規格に対応、アプリの起動と動作を高速化するよう最適化されています。
・簡単なコンテンツ管理: サンディスク Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。
・優れた耐久性: 独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードには10年間の製品保証が付帯します。
- 質量(g)
- 0.26
- 外寸(mm)
- 約14.99×10.92×1.02
- 対応
- 【スピードクラス】V10、UHS-I U1、CLASS10、A1
- インターフェース
- UHS-I
- 互換性
- 幅広いAndroidスマートフォンやタブレット、ノートパソコン(MacOS 10.13以降、Windows 10以降)、デジタルカメラ、その他のmicroSD UHS-I 対応デバイス
- 容量(GB)
- 32
- 読取速度(MB/s)
- 最大125
- 内容量
- 1個
※フルHD(1920×1080)動画への対応は、ホスト機器、ファイル属性、その他の要因によって変化する場合があります。
※コンテンツ管理には、アプリのダウンロードとインストールが必要です。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ



























