SDカードリーダー MagSafe対応 マグネット固定 USB-C 2-in-1 SD/microSD Express対応 PD急速充電 最大65W
ピタッと装着、即転送!マグネットでスマートフォンにくっついて、データ転送中も快適に操作できるメモリーカードリーダーです。回転式カバーがホコリからSDカードを守り、カバーを紛失する心配もなし。転送しながら充電もできるので、容量もバッテリーも余裕をもってデータ管理ができます。
ワイヤレス充電には対応していません。
- 用途
- マグネットでスマートフォンの裏にピタッとくっつくMAGKEEPシリーズ。ぶら下がることなく、データ転送中も快適に操作や撮影が可能。撮影データを転送しながら次の撮影ができるので、容量不足の心配がなく撮りたい瞬間を逃しません。
- 内容量
- 1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ