SANDISK ウルトラプラス SDXC UHS-Iカード
フルHDで人生の一瞬を捉える、サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード。
高い信頼性を誇るサンディスク ウルトラ プラス SDカードなら貴重な瞬間をフルHDで録画できます。コンパクトカメラやミドルレンジカメラに最適で、優れたパフォーマンスを実現します。また、SANDISK QuickFlow SD UHS-I Card USB-A Reader(別売)と併用すると、最大150MB/秒の高速読み出し速度を発揮し、写真やビデオの転送時間を短縮できるので、より多くの時間を撮影やクリエイティブな作業に充てることができます。このカードは、防水性、耐温度性、耐X線性、耐落下性、耐磁性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性を備えているので、安心して制作を続けられます。さらに、SANDISK Memory Zoneモバイルまたはデスクトップアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。
・シャッターチャンスを逃さない:優れたビデオ録画性能で、大切な思い出をフルHDで録画できます。
・連続撮影:大容量なので、カードを交換せずに大量の写真や長時間のフルHD ビデオを撮影できます。
・転送時間を短縮し、さらに多くの思い出を保存:SANDISK QuickFlow SD UHS-I Card USB-A Reader(別売)と併用すると、最大150MB/秒の読み出し速度を発揮し時間を節約できるので、ファイルを転送して次の撮影にのぞめます。
・堅牢:このカードは過酷な環境に耐えられるようにテストされており、防水性、耐温度性、耐X線性、耐落下性、耐磁性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性を備えています。
・優れた耐久性:独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードに無期限製品保証が付帯します。
・簡単なコンテンツ管理:SANDISK Memory Zone モバイルまたはデスクトップアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。
- 質量(g)
- 1.67
- 外寸(mm)
- 約2.03×23.88×31.75
- 対応
- 【スピードクラス】V10、UHS-I U1、CLASS10
- インターフェース
- UHS-I
- 保証期間
- 無期限保証
- 互換性
- コンパクトカメラおよびミドルレンジのデジタルカメラ、一部のノートパソコン(MacOS 10.13以降、Windows 10以降)、その他のSD UHS-I 対応デバイス
- 容量(GB)
- 64
- 読取速度(MB/s)
- 最大150
- 内容量
- 1個
※フルHD(1920×1080)ビデオへの対応は、ホスト機器、使用状況、およびその他の要因により異なる場合があります。
※コンテンツ管理には、アプリのダウンロードとインストールが必要です。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ

























