千代田通商
”TE-EP帯電防止タッチチューブ”
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
圧縮空気
心数(C)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591306
TE-4-EP 20m
216-4296
20
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82592591
TE-4-EP 10m
216-4301
10
¥
1,220
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください