代表画像
千代田通商
”TE-EP帯電防止タッチチューブ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
20
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82591306
品番
TE-4-EP 20m
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
216-4296
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
圧縮空気
心数(C)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応