曜日別特売

コードリール制御用 0.75sq×9心×8m

コードリール制御用 0.75sq×9心×8m - TRIENSコードリール制御用 0.75sq×9心×8m - TRIENSコードリール制御用 0.75sq×9心×8m - TRIENSコードリール制御用 0.75sq×9心×8m - TRIENS

小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
摩耗に強い銀接点を採用しています。

用途
車両リフトなど機器の手元制御用に。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
261-5049
材質
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
高さ(mm)
314
奥行(mm)
166
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591087SRS-908A
¥95,000
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする