TRIENS
コードリール制御用 0.75sq×9心×8m
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82591087
品番
SRS-908A
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
摩耗に強い銀接点を採用しています。
用途
車両リフトなど機器の手元制御用に。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
261-5049
材質
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
高さ(mm)
314
奥行(mm)
166