6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理

6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 - グーリング6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 - グーリング

アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
内容量
1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825509686935 4.000710-9964【DCON】4【DC】4【LF】60【APMX】22
10,060
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825556316935 3.000710-8489【DCON】3【DC】3【LF】55【APMX】18
9,020
7,198
7,918(税込)
23日以内出荷
返品不可
825862216935 8.000710-9963【DCON】8【DC】8【LF】80【APMX】32
28,090
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする