グーリング
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
【DCON】4
【DCON】3
【DCON】8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82550968
品番
6935 4.000
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
710-9964
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
切削径(Φmm)
【DC】4
機能長さ(mm)
【LF】60
最大切込み(mm)
【APMX】22
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理