セーフティゴーグル バイザー付 密閉タイプ(HCレンズ)
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップしています。
バイザーは取り外しできます。
顔当たり部分にクッション材を使用しているためよくフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
- トラスコ品番
- 705-8203
- 材質
- レンズ:ポリカーボネート(外側)、アセテート(内側)、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡、バイザー:ポリカーボネート(PC)
- 幅(mm)
- 187
- 高さ(mm)
- 185
- レンズ色
- クリア
- フレーム色
- クリア
- 対応
- マスク併用可否:○、レンズ交換:○、マスク併用可否:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○
- コーティング
- ハード(表面硬化加工)
- レンズ厚さ(mm)
- 2.0mm(外側)0.5mm(内側)
- 内容量
- 1個
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ











![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)














