TSG-83M-A セーフティゴーグル バイザー付 密閉タイプ(HCレンズ) TRUSCO 82590089

使用例画像1

TSG-83M-A セーフティゴーグル バイザー付 密閉タイプ(HCレンズ) TRUSCO 82590089
TSG-83M-A セーフティゴーグル バイザー付 密閉タイプ(HCレンズ) TRUSCO 82590089

セーフティゴーグル バイザー付 密閉タイプ(HCレンズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82590089
品番
TSG-83M-A
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップしています。
バイザーは取り外しできます。
顔当たり部分にクッション材を使用しているためよくフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

トラスコ品番
705-8203
材質
レンズ:ポリカーボネート(外側)、アセテート(内側)、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡、バイザー:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
187
高さ(mm)
185
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
対応
マスク併用可否:○、レンズ交換:○、マスク併用可否:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○
コーティング
ハード(表面硬化加工)
レンズ厚さ(mm)
2.0mm(外側)0.5mm(内側)
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。
※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする