グーリング
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
内容量
1本
全6種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
首下長(mm)
選択してください
【LH】17.14
【LH】22.4
【LH】27.28
【LH】37
【LH】42
【LH】60
トラスコ品番
選択してください
711-7896
711-7897
711-7898
711-7899
711-7901
711-7903
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552036
6937 5.000
711-7896
【DCON】6
【LH】37
【DC】5
【LU】35
¥
15,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569877
6937 1.000
711-7898
【DCON】6
【LH】17.14
【DC】1
【LU】7
¥
10,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570349
6937 8.000
711-7897
【DCON】8
【LH】42
【DC】8
【LU】41
¥
20,940
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573621
6937 10.000
711-7899
【DCON】10
【LH】60
【DC】10
【LU】59
¥
25,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574960
6937 3.000
711-7903
【DCON】6
【LH】27.28
【DC】3
【LU】22
¥
10,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581759
6937 2.000
711-7901
【DCON】6
【LH】22.4
2
【LU】14
¥
10,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください