グーリング
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
首下長(mm)
【LH】27.28
【LH】37
【LH】17.14
【LH】42
【LH】60
【LH】27.28
【LH】22.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82574960
品番
6937 3.000
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-7903
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】27.28
切削径(Φmm)
【DC】3
使用可能長さ(mm)
【LU】22
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
最大切込み(mm)
【APMX】8
寸法CHW(mm)
0.05