パイプ化粧カバーΦ25

パイプ化粧カバーΦ25 - アトムリビンテックパイプ化粧カバーΦ25 - アトムリビンテックパイプ化粧カバーΦ25 - アトムリビンテック

Φ25のパイプに後付けし、意匠性を高められる樹脂製の化粧カバーです。
白、黒のブラケットをご使用になると、全体の一体感を出すことができます。
塗装とは違い、ハンガーの擦れ等による塗装がれの心配がありません。
900mm強のラフカットにてご納品。任意の長さにカットしてご使用になれます。カットの際は、カット位置に養生テープ等を巻くと、バリや割れを防ぎやすくなります。
カバーとソケットやブラケットの隙間から見えるパイプを隠すシールが添付されています(カバー1本につきシール2枚添付)。

用途
取付方法
1.カバーを取付ける前に、パイプがソケットやブラケットに入り込む際の部分に、隙間隠しシールを貼ります。
2.カバーの切れ目を広げパイプに嵌めます。この時、端から入れると入れやすいです。
必要があれば、カバーごとパイプを回転させて、カバーの切れ目を見えにくい側へ動かしてください。
材質
本体:PVC
サイズ
900mm
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82548071316362白白色
¥2,000
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
82548080316363黒黒色
¥2,000
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする