316362 パイプ化粧カバーΦ25 アトムリビンテック 82548071

316362 パイプ化粧カバーΦ25 アトムリビンテック 82548071
316362 パイプ化粧カバーΦ25 アトムリビンテック 82548071
316362 パイプ化粧カバーΦ25 アトムリビンテック 82548071

パイプ化粧カバーΦ25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色白
内容量1本注文コード82548071品番316362
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

Φ25のパイプに後付けし、意匠性を高められる樹脂製の化粧カバーです。
白、黒のブラケットをご使用になると、全体の一体感を出すことができます。
塗装とは違い、ハンガーの擦れ等による塗装がれの心配がありません。
900mm強のラフカットにてご納品。任意の長さにカットしてご使用になれます。カットの際は、カット位置に養生テープ等を巻くと、バリや割れを防ぎやすくなります。
カバーとソケットやブラケットの隙間から見えるパイプを隠すシールが添付されています(カバー1本につきシール2枚添付)。

用途
取付方法
1.カバーを取付ける前に、パイプがソケットやブラケットに入り込む際の部分に、隙間隠しシールを貼ります。
2.カバーの切れ目を広げパイプに嵌めます。この時、端から入れると入れやすいです。
必要があれば、カバーごとパイプを回転させて、カバーの切れ目を見えにくい側へ動かしてください。
色
白
仕上
白色
材質
本体:PVC
サイズ
900mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする