ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
- 用途
- 溶接環境エア、工業用水配管用
- 材質
- ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂
- 全長(m)
- 20
- 使用流体
- 圧縮空気・工業用水
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
全15種類を絞り込む
径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
ホース の新着商品
カテゴリ

























![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)
