LE-S10-20 R ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商 82591419

代表画像

ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
径(Φmm)11×10×6.5(外径×内管外径×内径)
11×10×6.5(外径×内管外径×内径)
7×6×4(外径×内管外径×内径)
9×8×5(外径×内管外径×内径)
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)11
色赤
内容量1巻注文コード82591419品番LE-S10-20 R
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。

用途
溶接環境エア、工業用水配管用
トラスコ品番
820-2340
色
赤
径(Φmm)
11×10×6.5(外径×内管外径×内径)
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
11
材質
ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂
全長(m)
20
使用流体
圧縮空気・工業用水
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする