中低温用 耐熱手袋 (1双入り)
クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。
無数の空気層を持つインナー素材が伝熱をガードします。
長繊維生地にウレタンフィルムをラミネートすることにより、すべり止め効果があり、ホコリの発生と脱落を抑えています。
通常の温度範囲(80~120℃前後)を対象とし、コストパフォーマンスに優れています。
- 用途
- 精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に。
- 材質
- 本体:ポリウレタン、ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 40 (手のひら側) / 25 (甲側)
- 色
- ホワイト
- タイプ
- マチなし
- 耐熱温度(℃)
- 素材:120(13秒)
- 色(手首部)
- ホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 滑り止め加工の有無
- 有り
- 内容量
- 1双
注意
※高温作業は危険ですので熱いと感じたら作業を中断して下さい。手袋 の新着商品
カテゴリ























