曜日別特売
3974-S-1P 中低温用 耐熱手袋 (1双入り) ウインセス 82558869

3974-S-1P 中低温用 耐熱手袋 (1双入り) ウインセス 82558869
3974-S-1P 中低温用 耐熱手袋 (1双入り) ウインセス 82558869
3974-S-1P 中低温用 耐熱手袋 (1双入り) ウインセス 82558869
3974-S-1P 中低温用 耐熱手袋 (1双入り) ウインセス 82558869

中低温用 耐熱手袋 (1双入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)24
内容量1双注文コード82558869品番3974-S-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。
無数の空気層を持つインナー素材が伝熱をガードします。
長繊維生地にウレタンフィルムをラミネートすることにより、すべり止め効果があり、ホコリの発生と脱落を抑えています。
通常の温度範囲(80~120℃前後)を対象とし、コストパフォーマンスに優れています。

用途
精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に。
トラスコ品番
497-6302
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
21
材質
本体:ポリウレタン、ポリエステル
厚さ(mm)
40 (手のひら側) / 25 (甲側)
色
ホワイト
タイプ
マチなし
耐熱温度(℃)
素材:120(13秒)
色(手首部)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
有り
注意
※高温作業は危険ですので熱いと感じたら作業を中断して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする