ウインセス
綿スムス マチ無し手袋 1001T(12双入り)
編み目のしっかり詰まった綿手袋です。
安価で吸汗性に優れインナー手袋から様々な用途にご使用出来ます。
用途
軽作業、検査、検品、組立、インナー(汗取り)、感染予防など
仕様
マチ:なし
トラスコ品番
336-0495
材質
本体:綿
厚さ(mm)
0.7
色
サックスブルー
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.2
色(手首部)
サックスブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
なし
内容量
1袋(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82573971
1001T-SX-S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください