曜日別特売

綿スムス マチ無し手袋 1001T(12双入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(12双)
注文コード
82573971
品番
1001T-SX-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

編み目のしっかり詰まった綿手袋です。
安価で吸汗性に優れインナー手袋から様々な用途にご使用出来ます。

用途
軽作業、検査、検品、組立、インナー(汗取り)、感染予防など
仕様
マチ:なし
トラスコ品番
336-0495
材質
本体:綿
厚さ(mm)
0.7
色
サックスブルー
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.2
色(手首部)
サックスブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする