曜日別特売

耐油性VE被覆フレキLグレー

耐油性VE被覆フレキLグレー - 日本シーム工業

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています

色
アイボリーグレー
対応
耐油性/耐候性/防水
全9種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545797KLV-54LG 乱尺1巻(10m)251.360.1175【固定使用】175
¥20,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545858KLV-28LG 乱尺1巻(10m)126.433.270【固定使用】70
¥7,800
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
82545928KLV-22LG 乱尺1巻(10m)4608520.826.540【固定使用】40
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546646KLV-10LG 乱尺1巻(10m)460261015.220【固定使用】20
¥3,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547039KLV-16LG 乱尺1巻(10m)4602415.821.135【固定使用】35
¥4,300
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547127KLV-42LG 乱尺1巻(10m)372574048.1100【固定使用】100
¥15,300
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547267KLV-12LG 乱尺1巻(10m)4608912.317.825【固定使用】25
¥3,500
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547389KLV-70LG 乱尺1巻(5m)372886372.8200【固定使用】200
¥15,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547590KLV-36LG 乱尺1巻(10m)37987354280【固定使用】80
¥11,700
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする