日本シーム工業
耐油性VE被覆フレキLグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻(5m)
呼び
46085
2
1
46085
46026
46024
37257
46089
37288
37987
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
82545928
品番
KLV-22LG 乱尺
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
呼び
46085
最小内径(Φmm)
20.8
最大外径(mm)
26.5
曲げ半径(mm)
40
半径(Φmm)
【固定使用】40
色
アイボリーグレー
対応
耐油性/耐候性/防水