耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
- 用途
- 機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
- 付属品
- 取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ、ニップルR1/2、メスカプラ
- トラスコ品番
- 660-8712
- 材質
- 本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 380
- 色
- グレー
- 取付
- 二次側:Rc1/2メス、一次側:R1/2ニップル
- 高さ(mm)
- 430
- 奥行(mm)
- 247
- 全長(m)
- ホース一次側:1、ホース二次側:15
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 材質(ホース)
- 難燃性塩化ビニル(ホース外層)
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 11×16
- 内容量
- 1台
注意
※受注生産品です。自動巻き取り式ホースリール の新着商品
カテゴリ















