SHR40PSA-0 耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592557

SHR40PSA-0 耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592557
SHR40PSA-0 耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様 TRIENS 82592557

耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82592557
品番
SHR40PSA-0
参考基準価格(税別)¥142,500販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。

用途
機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ、ニップルR1/2、メスカプラ
トラスコ品番
660-8712
材質
本体カバー:樹脂
幅(mm)
380
色
グレー
取付
二次側:Rc1/2メス、一次側:R1/2ニップル
高さ(mm)
430
奥行(mm)
247
全長(m)
ホース一次側:1、ホース二次側:15
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
適合ホース内径×外径(Φmm)
11×16
注意
※受注生産品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする