曜日別特売

防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入)

防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入) - ウインセス防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入) - ウインセス防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入) - ウインセス防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入) - ウインセス

制電と防塵対策を同時に実現する手袋です。
手のひらに汗防止、すべり止め用ポリウレタンをラミネートした低発じんの手袋です。
静電気対策のため、甲部、掌部ともに導電糸入り素材を使用しています。

用途
塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに
材質
掌部:ナイロン、導電糸、ポリウレタン、甲部:ナイロン、導電糸
厚さ(mm)
0.3(甲)/0.4(ひら)
色
白
タイプ
マチ付き
表面抵抗値(Ω)
10^9
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
あり
内容量
1袋(10双)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825713564048-PU-LL421-6562LL249.220.2
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
825747684048-PU-M421-6556M228.617.8
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
825813664048-PU-S421-6561S218.316.2
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする