オーム電機
防水キャプコン 耐侯性 黒
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
色
黒
タイプ
耐候性
保護等級
IP67
全10種類を絞り込む
内容量
1箱(10個)
1箱(20個)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
取付穴径(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82553190
OA-W15M-302E
1箱(20個)
691-2507
15
2.4~3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82553567
OA-W22-604E
1箱(10個)
691-2495
28
5~6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82554355
OA-W16-503E
1箱(20個)
690-9349
21
4~5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82558851
OA-W15M-07E
1箱(20個)
690-9370
15
5~7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82571365
OA-W22-704E
1箱(10個)
691-4081
28
6~7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82572510
OA-W16-602E
1箱(20個)
691-0956
21
5~6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82573761
OA-W16-404E
1箱(20個)
691-2458
21
3~4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82580666
OA-W16-334E
1箱(20個)
691-0909
21
2.2~3.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82588795
OA-W16-402E
1箱(20個)
691-4053
21
3~4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
82588987
OA-W15M-05E
1箱(20個)
691-2459
15
3~5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください