OA-W15M-302E 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機 82553190

代表画像

防水キャプコン 耐侯性 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・形状・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
トラスコ品番
691-2507
注文コード
82553190
品番
OA-W15M-302E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

トラスコ品番
691-2507
取付穴径(Φmm)
15
適合電線径(Φmm)
2.4~3
色
黒
タイプ
耐候性
穴数
2穴 マルチ
保護等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする