防水キャプコン 耐候性グレー

防水キャプコン 耐候性グレー - オーム電機

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

トラスコ品番
691-4051
色
ライトグレー
タイプ
耐候性
保護等級
IP67
取付穴径(Φmm)
21
適合電線径(Φmm)
13~14
内容量
1箱(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550566OA-W1614EC1
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする