OA-W1614EC1 防水キャプコン 耐候性グレー オーム電機 82550566

代表画像

防水キャプコン 耐候性グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
82550566
品番
OA-W1614EC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

トラスコ品番
691-4051
色
ライトグレー
タイプ
耐候性
保護等級
IP67
取付穴径(Φmm)
21
適合電線径(Φmm)
13~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする