LAMP(スガツネ工業)
(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。
ASナットを使用して取り付けます。
用途
アルミフレーム。
トラスコ品番
824-6761
材質
ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨
幅(mm)
5.9
高さ(mm)
17.3
奥行(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611001
AS-6M3
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください