AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001

AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001
AS-6M3 (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82611001

(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82611001
品番
AS-6M3
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。
ASナットを使用して取り付けます。

用途
アルミフレーム。
トラスコ品番
824-6761
材質
ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨
幅(mm)
5.9
高さ(mm)
17.3
奥行(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする