PISCO(ピスコ)
2回路ジャンクションブロック
2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。
トラスコ品番
559-0480
材質
樹脂:PBT、シールゴム:NBR
形状
107シリーズ 中間出力ポート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618475
MA10708B
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください