曜日別特売

ハーフジョイント T-1型 AF-HJTシリーズ

ハーフジョイント T-1型 AF-HJTシリーズ - アズワンハーフジョイント T-1型 AF-HJTシリーズ - アズワンハーフジョイント T-1型 AF-HJTシリーズ - アズワンハーフジョイント T-1型 AF-HJTシリーズ - アズワンハーフジョイント T-1型 AF-HJTシリーズ - アズワン

中央上部の1ヵ所がネジ接続、その他がチューブ接続のT字継手です。

材質
PTFE(四フッ化エチレン)
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06130377AF-HJT110【オネジ】10R3/854-8705-76
¥5,340
¥5,330
¥5,863(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130447AF-HJT112【メネジ】12RC3/854-8705-81
¥9,420
¥9,410
¥10,351(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130682AF-HJT112【オネジ】12R1/254-8705-77
¥6,670
¥6,660
¥7,326(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130806AF-HJT18【オネジ】8R1/454-8705-75
¥4,920
¥4,910
¥5,401(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130840AF-HJT16【メネジ】6RC1/454-8705-78
¥7,170
¥7,160
¥7,876(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130892AF-HJT16【オネジ】6R1/454-8705-74
¥4,750
¥4,740
¥5,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130946AF-HJT110【メネジ】10RC3/854-8705-80
¥8,840
¥8,830
¥9,713(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130962AF-HJT18【メネジ】8RC1/454-8705-79
¥7,750
¥7,740
¥8,514(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする