曜日別特売

4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型

4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型 - 日本精器

電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。
配線方式を選定出来ます。

用途
複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。
トラスコ品番
121-4482
型式
シングル
流体
空気
電源(V)
100
電圧(V)
AC100
有効断面積(mm2)
3.8
使用圧力(MPa)
0.15~0.8
方向
4方向
内容量
1個
注意
※沖縄・離島は別途
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609488BN-7TSP150-N-E-100-4E1-H-N
8,720
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする