日本精器
4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82609488
品番
BN-7TSP150-N-E-100-4E1-H-N
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。
配線方式を選定出来ます。
用途
複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。
トラスコ品番
121-4482
型式
シングル
流体
空気
電源(V)
100
電圧(V)
AC100
有効断面積(mm
2
)
3.8
使用圧力(MPa)
0.15~0.8
方向
4方向
注意
※沖縄・離島は別途