曜日別特売

MJレバー戸襖錠 BR65ミリ 7010746

MJレバー戸襖錠 BR65ミリ 7010746 - BAUHAUS(マツ六)MJレバー戸襖錠 BR65ミリ 7010746 - BAUHAUS(マツ六)

バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー戸襖錠になります。

トラスコ品番
717-3073
材質
アルミ合金
長さ(mm)
100.5
幅(mm)
レバー:138、つまみ:66.4
色
ブラウン
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:19×48
縦(mm)
レバー:56、つまみ:71.4
適合扉厚(mm)
24~35
バックセット(mm)
50
丸座径(Φmm)
56
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826101457010746
¥4,600
¥3,398
¥3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする