BAUHAUS(マツ六)
MJレバー戸襖錠 BR65ミリ 7010746
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610145
品番
7010746
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー戸襖錠になります。
トラスコ品番
717-3073
材質
アルミ合金
長さ(mm)
100.5
幅(mm)
レバー:138、つまみ:66.4
色
ブラウン
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:19×48
縦(mm)
レバー:56、つまみ:71.4
適合扉厚(mm)
24~35
バックセット(mm)
50
丸座径(Φmm)
56