BAUHAUS(マツ六)
MJレバー空錠 SG60ミリ 7010748
バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー空錠になります。
トラスコ品番
717-3031
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
138
色
SG
サイズ
フロント:22.5×57
タイプ
錠:レバー
縦(mm)
57
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
56
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608831
7010748
¥
4,410
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください