BAUHAUS(マツ六)
MJレバー空錠 SG60ミリ 7010748
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82608831
品番
7010748
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー空錠になります。
トラスコ品番
717-3031
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
138
色
SG
サイズ
フロント:22.5×57
タイプ
錠:レバー
縦(mm)
57
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
56