IRL
RICO おしりふき プレミアム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
82635029
品番
HI-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
便利で衛生的な、フタ付きのおしりふきです。
用途
赤ちゃんのおしりふきに。
トラスコ品番
719-0195
材質
シート本体:レーヨン、ポリエステル
入数(枚)
70
ケース入数
12
シートサイズ(mm)
180×180
香り
無香料