オート
TL01シャープ
超極細ミニシャープです。
軸径わずか3.5mm世界最小級です。
名刺入れ、財布、メモ帳に差込んで携帯できるペンホルダー付です。
トラスコ品番
716-6865
材質
本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
91
芯径(mm)
0.5
芯硬度
HB
色(本体)
ネイビー
内容量
1箱(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610800
TL01-SP5-NV
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください