オート
TL01シャープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
82610800
品番
TL01-SP5-NV
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
超極細ミニシャープです。
軸径わずか3.5mm世界最小級です。
名刺入れ、財布、メモ帳に差込んで携帯できるペンホルダー付です。
トラスコ品番
716-6865
材質
本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
91
芯径(mm)
0.5
芯硬度
HB
色(本体)
ネイビー