【受注生産品】 エアーホースリール 内径8.0mm×3m ロックフリー仕様
さまざまな機器への組み込みも容易です。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
- 用途
- 機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
- 付属品
- 取付けベース一式、オス・メスカプラ
- トラスコ品番
- 660-8709
- 材質
- 本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 228
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 272
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 12
- 奥行(mm)
- 146
- 内径(Φmm)
- 8
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 12
- 取付金具(二次側)
- Rc3/8メスねじ
- 取付金具(一次側)
- オス自在R3/8
- 材質(ホース)
- ウレタン
- ホース寸法(全長)(m)
- 3、一次側:1、二次側:3
- ホース寸法(内径×外径)(mm)
- 8.0×12
- 設置方法
- 吊下げ・壁付け
- 内容量
- 1台
注意
※受注生産品です。自動巻き取り式ホースリール の新着商品
カテゴリ
















