曜日別特売
WHC-303B-0 【受注生産品】 エアーホースリール 内径8.0mm×3m ロックフリー仕様 三協リール 82602838

代表画像

【受注生産品】 エアーホースリール 内径8.0mm×3m ロックフリー仕様WHC-303B-0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82602838
品番
WHC-303B-0
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

さまざまな機器への組み込みも容易です。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。

用途
機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
付属品
取付けベース一式、オス・メスカプラ
トラスコ品番
660-8709
材質
本体カバー:樹脂
幅(mm)
228
色
黒
高さ(mm)
272
適合チューブ外径(Φmm)
12
奥行(mm)
146
内径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
12
取付金具(二次側)
Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R3/8
材質(ホース)
ウレタン
ホース寸法(全長)(m)
3、一次側:1、二次側:3
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
設置方法
吊下げ・壁付け
注意
※受注生産品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする