曜日別特売

かんきょうくん

かんきょうくん - オークラ

焼却処理時の環境負荷を低減させる活性フェロキサイド配合PE製ごみ袋

用途
・ダイオキシンの生成や一酸化炭素(CO)の発生抑制
・重金属の溶出抑制
・排ガス中の窒素酸化物の低減
・燃焼促進機能による焼却炉の残灰量低減
・酸化触媒活性による焼却炉の炉温安定効果
トラスコ品番
588-3753
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.04
茶褐色
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82604211N13470L
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする