オークラ
かんきょうくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
82604211
品番
N13470L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
焼却処理時の環境負荷を低減させる活性フェロキサイド配合PE製ごみ袋
用途
・ダイオキシンの生成や一酸化炭素(CO)の発生抑制
・重金属の溶出抑制
・排ガス中の窒素酸化物の低減
・燃焼促進機能による焼却炉の残灰量低減
・酸化触媒活性による焼却炉の炉温安定効果
トラスコ品番
588-3753
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
茶褐色
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わない。